Mitutoyo(ミツトヨ)
マイクロメータHTD
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ミツトヨ品番・校正証明書・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
ミツトヨ品番
513-466-10H
注文コード
05323302
品番
HTD-100RST(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥669,100
販売価格(税込)
¥725,780
販売価格(税別)
¥
659,800
バスケットに入れる
ミツトヨ品番
513-466-10H
付属品
-
仕様
倍目盛幅・コンパクトタイプ・超硬測定子(弱磁性)
種別
縦型小面径倍目盛幅
測定範囲(mm)
0.5
シリーズ
513
目量(mm)
0.01
寸法L1(mm)
22.2
目盛
0-25-0
本体質量(g)
41
測定力(N)
0.3以下
寸法L2(mm)
18.7
目盛仕様
0-25-0
寸法L3(mm)
-
コード
468-974
戻り誤差(μm)
4
指示誤差[1回転](μm)
-
指示誤差[全測定範囲](μm)
6
指示誤差
(10目盛)5μm
測定子
(付属)137557
繰返し精密度(μm)
3
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※・校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500