曜日別特売
HTD-50RST(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチックホールテスト Mitutoyo(ミツトヨ) 05325946

デジマチックホールテスト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
測定範囲(mm)
0.2
注文コード
05325946
品番
HTD-50RST(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥543,400販売価格(税込)¥593,780
販売価格(税別)
¥539,800
測定範囲(mm)
0.2
付属品
-
仕様
コンパクトタイプ・超硬測定子(弱磁性)
種別
縦型小面径
シリーズ
513
目量(mm)
0.002
寸法L1(mm)
18.7
目盛
0-100-0
本体質量(g)
41
測定力(N)
0.3以下
寸法L2(mm)
15.2
目盛仕様
0-100-0
寸法L3(mm)
-
コード
468-973
戻り誤差(μm)
3
指示誤差[1回転](μm)
-
指示誤差[全測定範囲](μm)
4
指示誤差
(10目盛)2μm
測定子
(付属)103011
繰返し精密度(μm)
1
ミツトヨ品番
513-465-10H
指示誤差(μm)
(10目盛)2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※・校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホールテストの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/090/
2022-06-17

「アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする