曜日別特売
M317-25(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ラチェットシンブルマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 05326147

 

M317-25(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ラチェットシンブルマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 05326147
M317-25(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ラチェットシンブルマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 05326147

ラチェットシンブルマイクロメータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
測定範囲(mm)
50~75
注文コード
05326147
品番
M317-25(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥34,600販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

フレームは塗装、防熱カバー付です。
片手での操作でもばらつきのない測定を可能にするラチェットシンブル機構を採用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

用途
自動車、電気電子他の工業全般。
加工現場での使用。
測定範囲(mm)
50~75
付属品
基準棒1本、スパナ(No.301336)1個
種別
アナログ
寸法L(mm)
50
シリーズ
122
寸法a(mm)
14.6
最小表示量(mm)
0.01
寸法C(mm)
14.5
刃の厚さ(mm)
0.75
先端形状
Aタイプ
寸法b(mm)
60
平行度(μm)
±3
最大許容誤差(μm)
JMPE:±3
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする