測定子の移動量を直角方向の移動量に変換するためにカムを使用しています。測定寸法により、適当なアンビル及びワッシャに差し換えて使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。アナログ式ノギスのスタンダードモデルです。外側、内側、深さ、段差の4種の測定が可能です。数値を読み取りやすいようにバーニヤ目盛面に傾斜(14°)をつけております。ISO113383-1準拠