曜日別特売
DP8K-SL DisplayPort切替器 [2入力1出力・1入力2出力 /双方向] USB-A電源 DP8K-SL [4K対応 /手動] YouZipper 05327678

DisplayPort切替器 [2入力1出力・1入力2出力 /双方向] USB-A電源 DP8K-SL [4K対応 /手動]DP8K-SL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05327678
品番
DP8K-SL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

高解像度&高リフレッシュレートのディスプレイに最適な双方向DPセレクター

付属品
Type-Cケーブル
仕様
高速32.4Gbps、8K@30Hz,4K@120Hz
注意
※付属のタイプCケーブルをUSB電源に接続してください(1A~2A推奨)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする