YouZipper
HDMI to AV変換ケーブル+USB-A(給電用)0.4m+1.4m/0.4m HDX-H2AA
HDX-H2AA
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
05328001
品番
HDX-H2AA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
コード一体型 HDMI to AV変換
ゲーム機やパソコンなどHDMI信号を古い映像機器や車載モニターなど(RCA入力)へ出力します
仕様
PAL、NTSC標準TV入力信号、USB5V(1A以上を推奨)
質量(g)
110
規格
1080P
解像度
入力:640x480-60Hz~1920x1080-60Hzオート認識
コード長さ(cm)
HDI:40/USB:40/RCA:140
注意
※双方向ではありません
※著作権保護(HDCP)付きのHDMI信号非対応