HDX-CDVI18 USB-C ⇔ DVI ケーブル [映像 /1.8m] HDX-CDVI18 YouZipper 05328046

USB-C ⇔ DVI ケーブル [映像 /1.8m] HDX-CDVI18

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05328046
品番
HDX-CDVI18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198
仕様
機器側Type-Cオス:映像側DVI24+1ピンオス、最大1080P(1920x1080)60Hz
ケーブル長(m)
1.8
注意
※C側ALTモード必須
※音声出力非対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする