曜日別特売
HDX-A2HH AV to HDMI変換ケーブル+USB-A(給電用)0.4m+1.4m/0.4m HDX-A2HH YouZipper 05328080

AV to HDMI変換ケーブル+USB-A(給電用)0.4m+1.4m/0.4m HDX-A2HHHDX-A2HH

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05328080
品番
HDX-A2HH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

コード一体型 AV to HDMI変換
古いゲーム機やビデオ信号(RCA)をHDMI映像機器へ出力します。

仕様
PAL、NTSC標準TVフォーマット、PAL、NTSC3.58、NTSC4.43、SECAM、PAL/M、PAL/N標準TV入力信号をサポート、USB5V(1A以上推奨)
質量(g)
110
規格
1080P
コード長さ(cm)
HDI:40/USB:40/RCA:140
注意
※双方向ではありません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする