曜日別特売
USB3-C10B USB-C ⇔ USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /PD60W /USB3.2 Gen1] ブラック USB3-C10B YouZipper 05328527

USB-C ⇔ USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /PD60W /USB3.2 Gen1] ブラック USB3-C10B

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05328527
品番
USB3-C10B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
¥979

Type-C搭載スマートホン、タブレット、パソコン、ゲーム、パワーバンク、ドローンなどに。

仕様
USB3.2 Gen1、5Gbps、PD3.0、60W(20V3A)
形状
USB C-C
色
黒
ケーブル長(m)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする