高天井LEDランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05331991
品番
MT-53AN-8000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

高散熱性PCとダイキャストによる散熱構造です。

付属品
落下防止金具・ワイヤ口金防御リング
トラスコ品番
688-9491
幅(mm)
110
全長(mm)
267
高さ(mm)
267
奥行(mm)
110
電圧(V)
100~240
消費電力(W)
53
明るさ(W)
相当水銀灯(W形):400
口金
E39
外径(Φmm)
110
定格寿命(時間)
30000
保護等級
IP65(防水ソケット装着時)
色温度(K)
5000
配光角度(°)
260
明るさ(Lm)
8000
適合器具
E39口金
演色性(Ra)
82

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする