曜日別特売
10145900BL503 ポットトレー7型 ブルー サンコー(三甲) 05365021

サンプル画像

ポットトレー7型 ブルー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード05365021品番10145900BL503
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

菌床袋の収納に適した内底面フラットタイプ

用途菌床袋4個、1100ccブローボトル16本用材質PP有効内寸(mm)397×397×88内容量(L)14.4外寸(mm)440×440×92内寸(mm)413×413×88ネスティング高さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~24までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量25以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1~25までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量26~50までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
北海道地方数量51~75までのご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
北海道地方数量76~100までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
北海道地方数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
沖縄地方数量1~25までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量26~50までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量51~75までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
沖縄地方数量76~100までのご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
沖縄地方数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
離島数量1~25までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量26~50までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
離島数量51~75までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
離島数量76~100までのご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
離島数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする