※代表画像
JET INOUE(ジェットイノウエ)
モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ロイヤル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
1本
色
ロイヤルブラック/黒糸
ロイヤルブラック/黒糸
ロイヤルホワイト
ロイヤルシルバーブラック
ロイヤルネイビーブルー
ロイヤルブラック/赤糸
ロイヤルブラック
ホワイト
ブラック
ネイビーブルー
ブラック/赤糸
シルバーブラック
サイズ
2L-B
2HL-B
LM-B
S-B
ML-M
LL
2LS
適合ハンドル外径(Φcm)
46
48
41
36~37
38~40
43.5
45~46
全69種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05393194
品番
587622
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。
用途
内装パーツ
適合ハンドル外径(Φcm)
46
サイズ
2L-B
色
ロイヤルブラック/黒糸
材質
PU/ゴム
幅(mm)
58
適合車種
UD4tファインコンドル(H8.1~H23.7)、UD4tフレンズコンドルMK/LK(H23.8~)、UD大型ビッグサム(H12.2~H17.3)、UD4t増トンフレンズコンドルPK/PW(H22.11~)、いすゞ4t'07フォワード(H19.7~)、UD大型クオン/フレンズクオン(H17.1~)
関連資料:
適合表(1.76MB)
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。※ステアリングスイッチ付車はカバーがボタンに被らないようご注意下さい。
商品説明動画
ハンドルカバーの取付け方
参考になった