曜日別特売
KSJ-1000 加湿器の除菌&消臭液 YAMAZEN(山善) 05489631

KSJ-1000 加湿器の除菌&消臭液 YAMAZEN(山善) 05489631
KSJ-1000 加湿器の除菌&消臭液 YAMAZEN(山善) 05489631
KSJ-1000 加湿器の除菌&消臭液 YAMAZEN(山善) 05489631
KSJ-1000 加湿器の除菌&消臭液 YAMAZEN(山善) 05489631
KSJ-1000 加湿器の除菌&消臭液 YAMAZEN(山善) 05489631
KSJ-1000 加湿器の除菌&消臭液 YAMAZEN(山善) 05489631
KSJ-1000 加湿器の除菌&消臭液 YAMAZEN(山善) 05489631

加湿器の除菌&消臭液

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は容量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
容量(mL)
1000
注文コード
05489631
品番
KSJ-1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

お手持ちの加湿器に本品を入れるだけで、カビ・ヌメリを予防。いろいろな加湿器に使える除菌液。超音波式をはじめ、加熱式、ハイブリッド式など様々なタイプの加湿器にお使いいただけます。
お子様やペットのいるご家庭でも安心してお使い頂けるよう天然由来成分、アルコール不使用にこだわりました。無香料でお使いのルームフレグランスと香りが混じらないのも嬉しいポイントです。
使用方法:ボトルをよく振り、水2Lに対してキャップ1杯(5ml)

用途
加湿器の除菌、消臭液として。加湿/掃除/アルコール不使用/天然由来/ペット/子ども/カビ/ヌメリ/無香料/生活臭/ペット臭/菌
容量(mL)
1000
使用可能回数
約200回分
成分
植物抽出物、天然抗菌製剤、ヨウ素化合物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-07
用途: 除湿器のタンクカビ防止用
その他業種

リピートです
以前も使用してましたが途中で使用辞めてしまいました、その結果加湿器のタンク赤カビが出て掃除に苦労してましたので今回改めて買いました、タンクのカビ防止してくれれば助かるので

2026-01-09
用途: お部屋の加湿
サービス業

加湿機のぬめりが抑えられるているねで掃除がらくになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする