曜日別特売
AC906-32G-RBK-I USBメモリ ADATA 05491286

AC906-32G-RBK-I USBメモリ ADATA 05491286
AC906-32G-RBK-I USBメモリ ADATA 05491286

USBメモリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は容量・インターフェースなど11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
容量(GB)
32
インターフェース
USB 2.0
注文コード
05491286
品番
AC906-32G-RBK-I
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
色
ブラック
インターフェース
USB 2.0
インターフェイス
ハードウェア:USB 2.0
モデル
C906
容量(GB)
32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする