曜日別特売
AC008-32G-RWE-I USBメモリ ADATA 05491347

AC008-32G-RWE-I USBメモリ ADATA 05491347
AC008-32G-RWE-I USBメモリ ADATA 05491347

USBメモリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は容量・インターフェースなど11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
容量(GB)
32
インターフェース
USB 2.0
注文コード
05491347
品番
AC008-32G-RWE-I
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698
色
ブルー
インターフェース
USB 2.0
インターフェイス
ハードウェア:USB 2.0
モデル
C008
容量(GB)
32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする