ADATA
USBメモリ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量・インターフェース
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
容量(GB)
128
インターフェース
USB Type-C
注文コード
05491356
品番
ACHO-UC300-128G-RBK/GN-I
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
色
ブラック/グリーン
インターフェース
USB Type-C
インターフェイス
ハードウェア:USB 3.2 Gen1
モデル
UC300
容量(GB)
128
読込速度
最大:100MB/秒