ADATA
USBメモリ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量・インターフェース
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
容量(GB)
32
インターフェース
USB 3.2 Gen 1
注文コード
05491408
品番
AUV150-32G-RRD-I
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色
レッド
インターフェース
USB 3.2 Gen 1
インターフェイス
ハードウェア:USB 3.2 Gen 1
モデル
UV150
容量(GB)
32
読込速度
最大:100MB/秒