曜日別特売
ASDH32GUICL10-R-I SDカード ADATA 05491417

ASDH32GUICL10-R-I SDカード ADATA 05491417
ASDH32GUICL10-R-I SDカード ADATA 05491417

SDカードASDH32GUICL10-R-I

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
容量(GB)32
内容量1個注文コード05491417品番ASDH32GUICL10-R-I
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398
インターフェイス
SD 3.0
モデル
UHS-I クラス10 / V10
容量(GB)
32
読込速度
最大:100MB/秒

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする