ADATA
USBメモリ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量・インターフェース
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
容量(GB)
16
インターフェース
USB 2.0
注文コード
05491442
品番
AC008-16G-RKD-I
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
色
レッド
インターフェース
USB 2.0
インターフェイス
ハードウェア:USB 2.0
モデル
C008
容量(GB)
16