曜日別特売
AUV128-512G-RBE-I USBメモリ ADATA 05491451

AUV128-512G-RBE-I USBメモリ ADATA 05491451
AUV128-512G-RBE-I USBメモリ ADATA 05491451

USBメモリ

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は容量・インターフェースなど11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
容量(GB)
512
インターフェース
USB 3.2 Gen 1
注文コード
05491451
品番
AUV128-512G-RBE-I
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
色
ブラック/ブルー
インターフェース
USB 3.2 Gen 1
インターフェイス
ハードウェア:USB 3.2 Gen 1
モデル
UV128
容量(GB)
512
読込速度
最大:100MB/秒

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする