曜日別特売
10-PSS プレーンクランプ&サポートセット ニューストロング販売 05506790

プレーンクランプ&サポートセット10-PSS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し9日以内出荷とは
トラスコ品番837-9198
内容量1セット注文コード05506790品番10-PSS
参考基準価格(税別)¥113,785販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
¥96,980

加工幅が広がります。
時間の削減になります。

用途
加工物の取付に。
トラスコ品番
837-9198
付属品
木製ベース
セット内容
プレーンクランプ、スクリューサポート、ピンレンチ
材質
S45C
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付けて下さい。
※無理な締め付けはしないで下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする