ニューストロング販売
プレーンクランプ&サポートセット
34-PSS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
837-9200
837-9198
837-9200
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
05506799
品番
34-PSS
参考基準価格(税別)
¥71,812
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
加工幅が広がります。
時間の削減になります。
用途
加工物の取付に。
トラスコ品番
837-9200
付属品
木製ベース
セット内容
プレーンクランプ、スクリューサポート、ピンレンチ
材質
S45C
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付けて下さい。
※無理な締め付けはしないで下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません