曜日別特売
M569S セキュリティケーブル パソコン用 ダイヤル式南京錠タイプ モノタロウ 05554833

 

M569S セキュリティケーブル パソコン用 ダイヤル式南京錠タイプ モノタロウ 05554833
M569S セキュリティケーブル パソコン用 ダイヤル式南京錠タイプ モノタロウ 05554833
M569S セキュリティケーブル パソコン用 ダイヤル式南京錠タイプ モノタロウ 05554833
モノタロウ

セキュリティケーブル パソコン用 ダイヤル式南京錠タイプ

(7件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード05554833品番M569S
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。

ワイヤー長さ(m)1.8ワイヤー径(Φmm)2.4材質(ワイヤー)鉄、(南京錠)鉄、(金具)ステンレス対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等ロック南京錠(3桁/回転式)
関連資料:よくあるお問合わせ取扱説明書:(1.2MB)
注意
※本製品はパソコンなどの盗難を予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねますのでご了承ください。
※セキュリティスロットの有無については本体取扱説明書などをご確認ください。
※一部のノートパソコンや製品には対応しておりません。
※ダイヤルの緊急パスワード解除方法はございませんので、設定されたマイナンバーは無くさないよう管理してください。

商品説明動画

【セキュリティケーブル パソコン用 ダイヤル式南京錠タイプ 】セキュリティスロットに取り付け簡単 .
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05554833
2020-08-09
用途: 展示会に出展した時にパソコンを展示受付ボックス内に置いて帰る為に繋ぎました。
ヘラクレスガラス技研株式会社製造業

3種類のダイヤルでセキュリティ度は低いのかも知れませんが十分だと思いました。
勿論、パソコンは無事でしたし、価格が安い処が魅力です。

対象商品 : 05554833
2018-08-09
用途: 展示会の時に、パソコンを置いて帰るので、セキュリティー用
ヘラクレスガラス技研株式会社製造業

とても使いやすくて便利で、価格も安くて良かったですが、もう一つ
4桁になるとよりセキュリティーが上がると思いました。

対象商品 : 05554833
2016-12-16
用途: 盗難防止
自動車・二輪車・自転車関連業

ワイヤーが思ったより太かった。盗難防止にはよいが、ちょっとかさばる。

対象商品 : 05554833
2015-10-10
用途: パソコンの盗難防止

ダイヤル式なので鍵をなくす心配もなく、簡単に取付できました。初めてなので他製品との比較はできませんがワイヤーも丈夫そうで問題ないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 05554833
2020-03-11
用途: 液晶一体型パソコンの盗難防止
有限会社BRAINサービス業

ダイヤル式の鍵ですが、動きが硬いのに設定しようとするときは微妙にダイヤルがズレてしまいます。設定した瞬間ズルッとずれて空かなくなってしまいました。慎重に設定しなかった自分が悪いのですが、ダイヤルの動きがもう少し改善されると使いやすい気がします。説明書も同封されているものとネットで見た説明書が微妙に違うので???

対象商品 : 05554833
2019-04-05
用途: ノートパソコンの盗難防止
社会福祉法人彩凜会医療・福祉・介護関連業

初めてセキュリティケーブルを付けてみました。
想像以上に南京錠が邪魔なので退勤時にロックして帰るという運用にします。
取扱説明書ですが、肝心なケーブルとクリップ・錠が繋がれずに終わってしまいます。直したほうがよろしいかと…

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
担当部署に申し伝え、今後の改善に努めて参ります。

対象商品 : 05554833
2018-01-24
用途: 入院時のパソコン使用
いたばし園芸農・林・水産業

鍵が不良品でした。鍵は別途購入しました。ワイヤーは良さそうです。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
南京錠を取り付ける穴の直径を教えてください。
回答:
直径約3mmです。
2020-12-02
質問:
設定した番号が分からなくなりました。解除方法はありますか?
回答:
番号がわからなくなった場合は000から999までの番号を順にお試しいただく以外に開錠方法はありません。
2020-12-02

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする