TH-700-OT-BLK-S-JAN-BX エアハーネス 藤井電工 05666862

 

TH-700-OT-BLK-S-JAN-BX エアハーネス 藤井電工 05666862
TH-700-OT-BLK-S-JAN-BX エアハーネス 藤井電工 05666862
TH-700-OT-BLK-S-JAN-BX エアハーネス 藤井電工 05666862
TH-700-OT-BLK-S-JAN-BX エアハーネス 藤井電工 05666862
TH-700-OT-BLK-S-JAN-BX エアハーネス 藤井電工 05666862
TH-700-OT-BLK-S-JAN-BX エアハーネス 藤井電工 05666862
TH-700-OT-BLK-S-JAN-BX エアハーネス 藤井電工 05666862
TH-700-OT-BLK-S-JAN-BX エアハーネス 藤井電工 05666862

エアハーネス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズS
質量(g)475
内容量1個注文コード05666862品番TH-700-OT-BLK-S-JAN-BX
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

国内最軽量490gの快適さと安全性を追求したフルハーネスです。(2026年5月時点メーカー調べ・Mサイズの場合)

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
サイズ
S
質量(g)
475
仕様
ベルト通し:固定機能付
バックル
胸:ワンタッチ式/軽量アルミ製
材質(ベルト)
超高分子量ポリエチレン
最大使用質量(kg)
130
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ式/小型軽量アルミ製
注意
※ご使用の前には取り扱い説明書を必ずお読みください。
※フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする