藤井電工
エアハーネス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
L
LL
M
S
質量(g)
520
475
490
505
520
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05666889
品番
TH-700-OT-BLK-LL-JAN-BX
参考基準価格(税別)
¥37,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
国内最軽量490gの快適さと安全性を追求したフルハーネスです。(2026年5月時点メーカー調べ・Mサイズの場合)
用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
サイズ
LL
質量(g)
520
仕様
ベルト通し:固定機能付
バックル
胸:ワンタッチ式/軽量アルミ製
材質(ベルト)
超高分子量ポリエチレン
最大使用質量(kg)
130
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ式/小型軽量アルミ製
注意
※ご使用の前には取り扱い説明書を必ずお読みください。
※フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
商品説明動画
参考になった
参考になった
参考になった
参考になった