曜日別特売
30278 ステン自在鍬(小)ボルト止 大五郎 05667160

ステン自在鍬(小)ボルト止

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05667160
品番
30278
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

柄の角度を調整できる鍬。
1290柄

用途
土の掘り起こしや園芸作業に。
サイズ
125×400
規格
125x400
本体質量(g)
1820
本体サイズ(mm)
L1250×W320×H・D130

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする