曜日別特売
SS-TNT-1212T-C クーラーテント スイデン 05668280

代表画像

クーラーテント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
トラスコ品番
734-1931
注文コード
05668280
品番
SS-TNT-1212T-C
参考基準価格(税別)¥116,700販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
¥98,980

工具不要・折り畳み式で簡単に設置が可能です。
スポットエアコンの冷風のみを取り入れ排熱は外に逃がすため、効率よく冷やせます。
中が見える透明タイプの天幕仕様です。
高さは3段階(2040mm・2090mm・2140mm)調節が可能です。
既存製品より低価格のためコストパフォーマンスに優れています。

用途
真夏の作業現場の休憩場所に。
トラスコ品番
734-1931
縦(mm)
1200
横(mm)
1200
適合機種
SS-25EL-1T・SS-25-EL-3T
セット内容
折り畳み式フレーム、天幕
材質
フレーム:スチール、連結部:PP、天幕:糸入りターポリンPVC 厚み0.2mm
高さ(mm)
2040~2140
品名
クーラーテント
収納寸法(mm)
260×260×1510
注意
※スポットエアコンは別売りです。
※組立ては必ず大人2名以上で声掛けをしながら作業を進めてください。
※組立ては手袋を装着してください。
※組立ては水平かつ十分広い場所で行ってください。
※設営時は水平な場所に設置し、必要に応じてペグやウェイトバッグ、砂袋等でしっかり固定してください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする