曜日別特売
YKJ-353264 エアコン室外機架台 好川産業 05671186

YKJ-353264 エアコン室外機架台 好川産業 05671186
YKJ-353264 エアコン室外機架台 好川産業 05671186
YKJ-353264 エアコン室外機架台 好川産業 05671186

エアコン室外機架台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
05671186
品番
YKJ-353264
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

【室外機を一時的に仮揚げできる】
室外機を床面から持ち上げ下側に作業スペースを確保できます
【防水・塗装現場に便利】
室外機を移動させることが難しい場所でも、室外機の下まで塗装・防水作業を行いやすくします。
【接地面を小さくしやすい設計】
接地面を小さくし、先端を尖らせた形状にすることで、架台を取り外した後の下地補修を最小限に抑えやすくしています。
【ベランダ・屋上などの施工に便利】
ベランダや屋上の防水工事、床面の塗装・補修作業など、室外機を一時的に持ち上げたい場面で活用できます。

用途
ベランダ防水工事、補修工事、床面施工、作業スペースの確保
色
ブラック
質量(g)
805
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
207×472×156
入数
1台
注意
※本商品は「室外機を恒久的に設置するための架台」ではなく、施工などの際に一時的に仮揚げする用途の商品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする