曜日別特売
41-194694 [iPhone 18 Pro/17 Pro専用]iFace Reflection Mirror MagSynq 強化ガラスケース iFace 05688912

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

41-194694 [iPhone 18 Pro/17 Pro専用]iFace Reflection Mirror MagSynq 強化ガラスケース iFace 05688912
41-194694 [iPhone 18 Pro/17 Pro専用]iFace Reflection Mirror MagSynq 強化ガラスケース iFace 05688912
41-194694 [iPhone 18 Pro/17 Pro専用]iFace Reflection Mirror MagSynq 強化ガラスケース iFace 05688912
41-194694 [iPhone 18 Pro/17 Pro専用]iFace Reflection Mirror MagSynq 強化ガラスケース iFace 05688912
41-194694 [iPhone 18 Pro/17 Pro専用]iFace Reflection Mirror MagSynq 強化ガラスケース iFace 05688912

[iPhone 18 Pro/17 Pro専用]iFace Reflection Mirror MagSynq 強化ガラスケース41-194694

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05688912
品番
41-194694
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,950
販売価格(税別)
¥4,500

Mirrorで映える、新しいワタシ。iFaceから新しいReflection。
背面がミラータイプのReflectionシリーズが登場。
ミラーの存在感で、あなたのスタイルに個性をプラスして、よりスタイリッシュなコーディネートに。
外出時の身だしなみチェックや、外カメでの自撮りにも便利。

仕様
【ワイヤレス充電】可【ストラップ使用】可
材質
ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPU、マグネット
色
ブラック
質量(g)
【18Pro用】約42、【17Pro用】約44
寸法(cm)
【18Pro用】約縦16.6×横8.3×厚1.6、【17Pro用】約縦16.6×横8.3×厚1.5
保証期間
有
注意
※デジタルデバイス本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※ケースとデジタルデバイスの間に金属フィルムや金属片を挟むとワイヤレス充電時に異常発熱や機器故障の原因となることがあります。ケースのカスタマイズ時には十分ご注意ください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※本製品の内側はPC素材のため、摩擦等により傷がつく場合があります。お手入れの際は柔らかい布などで優しく拭いてください。
※材質の特性上、折り曲げたり強い衝撃を与えますと破損するおそれがあります。着脱の際など取扱いにご注意ください。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、デジタルデバイスの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※本製品の背面はメタル蒸着ミラーとなっていますが、極薄膜のためワイヤレス充電速度や発熱などへの影響は気にせずご使用が可能です。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする