曜日別特売
41-193567 [iPhone 18 Pro/17 Pro専用]iFace Leany MagSynq スタンドケース iFace 05688948

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

41-193567 [iPhone 18 Pro/17 Pro専用]iFace Leany MagSynq スタンドケース iFace 05688948
41-193567 [iPhone 18 Pro/17 Pro専用]iFace Leany MagSynq スタンドケース iFace 05688948
41-193567 [iPhone 18 Pro/17 Pro専用]iFace Leany MagSynq スタンドケース iFace 05688948
41-193567 [iPhone 18 Pro/17 Pro専用]iFace Leany MagSynq スタンドケース iFace 05688948
41-193567 [iPhone 18 Pro/17 Pro専用]iFace Leany MagSynq スタンドケース iFace 05688948

[iPhone 18 Pro/17 Pro専用]iFace Leany MagSynq スタンドケース41-193567

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ペールブルー
内容量1個注文コード05688948品番41-193567
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,500
販売価格(税別)
¥5,000

スタンドで、毎日はもっと快適になる。
横置き・縦置き対応のスタンドをケースに内蔵。ほぼ90度でしっかり自立するから、ハンズフリーで、動画視聴も、ひとりの自撮りも快適に楽しめる。リングを指に通せば落下防止もできる多機能ケース。

色
ペールブルー
仕様
【ワイヤレス充電】可【ストラップ使用】可
材質
TPU、ポリカーボネート、アルミニウム合金、マグネット、ステンレス鋼
質量(g)
約53
寸法(cm)
約縦15.6×横7.8×厚1.6
保証期間
有
注意
※デジタルデバイス本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※ケースとデジタルデバイスの間に金属フィルムや金属片を挟むとワイヤレス充電時に異常発熱や機器故障の原因となることがあります。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※本製品内蔵のマグネットにより、デジタルデバイスのコンパスアプリやカメラ動作等に影響する場合があります。
※使用している表面素材の特性上、爪やアクセサリーなどの先の尖った物によってケース表面に傷が付くことがあります。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、デジタルデバイスの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※本製品はスタンド機能付きケースのため、MagSafe対応カーマウントとの併用はできません。
※スタンドのヒンジを開かずに回すとリングのエッジでケースに傷が入ることがあります。必ずヒンジを大きく開いてからスタンドを回してください。
※スタンドのヒンジに過度な負荷をかけたり可動範囲を超えて無理に開閉したりすると、変形や破損の原因となります。スタンド機能をご使用の際は、ケースを手で強く押したりしないようご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする