曜日別特売
41-194588 [iPhone 18 Pro/17 Pro専用]iFace Reflection MagSynq 強化ガラスクリアケース iFace 05689316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

41-194588 [iPhone 18 Pro/17 Pro専用]iFace Reflection MagSynq 強化ガラスクリアケース iFace 05689316
41-194588 [iPhone 18 Pro/17 Pro専用]iFace Reflection MagSynq 強化ガラスクリアケース iFace 05689316
41-194588 [iPhone 18 Pro/17 Pro専用]iFace Reflection MagSynq 強化ガラスクリアケース iFace 05689316
41-194588 [iPhone 18 Pro/17 Pro専用]iFace Reflection MagSynq 強化ガラスクリアケース iFace 05689316
41-194588 [iPhone 18 Pro/17 Pro専用]iFace Reflection MagSynq 強化ガラスクリアケース iFace 05689316

[iPhone 18 Pro/17 Pro専用]iFace Reflection MagSynq 強化ガラスクリアケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ベージュ
内容量1個注文コード05689316品番41-194588
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,620
販売価格(税別)
¥4,200

美しさそのままに、もっと安心を
大人気「iFace Reflection」のMagSafe対応背面クリアケース。
シンプルなデザインに機能性、耐衝撃性を備えた、ミニマルなケースです。
MagSafeアクセサリーとの組み合わせで、あらゆる生活スタイルにフィット。
強化ガラスに、柔軟さをプラス。ポリカーボネートとの合成素材を使用することで、着脱しやすくなっています。

色
ベージュ
材質
ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPU、マグネット
質量(g)
【18Pro用】約42、【17Pro用】約44
寸法(cm)
【18Pro用】約縦16.6×横8.3×厚1.6、【17Pro用】約縦16.6×横8.3×厚1.5
保証期間
有
注意
※デジタルデバイス本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※ケースとデジタルデバイスの間に金属フィルムや金属片を挟むとワイヤレス充電時に異常発熱や機器故障の原因となることがあります。ケースのカスタマイズ時には十分ご注意ください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※本製品の内側はPC素材のため、摩擦等により傷がつく場合があります。お手入れの際は柔らかい布などで優しく拭いてください。
※材質の特性上、折り曲げたり強い衝撃を与えますと破損するおそれがあります。着脱の際など取扱いにご注意ください。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、デジタルデバイスの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※<兼用ケースの場合>複数の機種に装着可能なケースのため、ご使用の機種によっては一部のボタンやカメラ周りの隙間などが均等でなく片寄ることがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする