曜日別特売
41-191914 [Galaxy S26+専用]iFace BeBling 2 MagSynqケース iFace 05689447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

41-191914 [Galaxy S26+専用]iFace BeBling 2 MagSynqケース iFace 05689447
41-191914 [Galaxy S26+専用]iFace BeBling 2 MagSynqケース iFace 05689447
41-191914 [Galaxy S26+専用]iFace BeBling 2 MagSynqケース iFace 05689447
41-191914 [Galaxy S26+専用]iFace BeBling 2 MagSynqケース iFace 05689447
41-191914 [Galaxy S26+専用]iFace BeBling 2 MagSynqケース iFace 05689447

[Galaxy S26+専用]iFace BeBling 2 MagSynqケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色クリア
内容量1個注文コード05689447品番41-191914
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,950
販売価格(税別)
¥4,500

いま、これが本命。
ウルウル×キラキラ
「BeBling」は、iFaceから登場した新シリーズ。
「BeBling Aero」では、「Frutiger Aero」をコンセプトに、2010年前後のUIトレンドから着想を得た[テクノロジーと自然の歪な融合]をテーマとしたデザインを展開します。
カラーは、コンセプトを最も感じられるブルーに加え、クリアとブラックの全3色。どんなコーディネートにも合わせやすく、同時にトレンド感も演出します。
自由に組み合わせて、あなたの個性をもっと輝かせて。
同じBeBling Aero シリーズのアイテムを組み合わせることで、より一層その世界観を楽しめます。
「テクノロジーと自然の歪な融合」をテーマに、テック感のあるシルバーカラーのベースに、水の流れをイメージした凹凸のあるクリア素材を合わせたデザインケース。

色
クリア
仕様
【ワイヤレス充電】可【ストラップ使用】可
材質
ポリカーボネート、TPU、マグネット
質量(g)
約65
寸法(cm)
約縦16.8×横8.5×厚1.4
注意
※現在、本製品のメタリック調コーティング部分において、ご使用状況によっては剥がれが生じる場合があることを確認しており、原因の確認および改良に向けた取り組みを進めております。本症状につきましては、ご購入から6か月以内に、通常のご使用状況下で剥がれが確認された場合、状況を確認のうえ、無償での交換対応をさせていただきます。
※デジタルデバイス本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※ケースとデジタルデバイスの間に金属フィルムや金属片を挟むとワイヤレス充電時に異常発熱や機器故障の原因となることがあります。ケースのカスタマイズ時には十分ご注意ください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※使用している表面素材の特性上、爪やアクセサリーなどの先の尖った物によってケース表面に傷が付くことがあります。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※本製品は複数の機種に装着可能な兼用ケースのため、ご使用の機種によっては一部のボタンやカメラ周りの隙間などが片寄ります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、デジタルデバイスの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする