曜日別特売
41-191860 [Galaxy S26+専用]iFace First Class Standard MagSynqケース iFace 05689806

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

41-191860 [Galaxy S26+専用]iFace First Class Standard MagSynqケース iFace 05689806
41-191860 [Galaxy S26+専用]iFace First Class Standard MagSynqケース iFace 05689806
41-191860 [Galaxy S26+専用]iFace First Class Standard MagSynqケース iFace 05689806
41-191860 [Galaxy S26+専用]iFace First Class Standard MagSynqケース iFace 05689806
41-191860 [Galaxy S26+専用]iFace First Class Standard MagSynqケース iFace 05689806

[Galaxy S26+専用]iFace First Class Standard MagSynqケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
05689806
品番
41-191860
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,400
販売価格(税別)
¥4,000

こだわりの詰まったiFaceの原点
どんなスタイルでも合わせやすいシンプルさと確かな耐衝撃性能を併せ持つ。
今もアップデートし続けるiFaceの定番モデル。

色
ブラック
仕様
【ワイヤレス充電】可【ストラップ使用】可
質量(g)
約67
寸法(cm)
約縦17.4×横8.7×厚1.3
保証期間
有
注意
※デジタルデバイス本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※ケースとデジタルデバイスの間に金属フィルムや金属片を挟むとワイヤレス充電時に異常発熱や機器故障の原因となることがあります。ケースのカスタマイズ時には十分ご注意ください。
※背面のPCパネルつけ外しによりパネル浮きなどがある場合、ワイヤレス充電や磁力吸着などが正しく機能しなくなりますのでご注意ください。
※背面のPCパネル内側に磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)やICカードの収納はおやめください。本製品内蔵のマグネットによる磁気カード情報破損のおそれがあり、ワイヤレス充電と磁力吸着は正しく機能しなくなります。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※使用している表面素材の特性上、爪やアクセサリーなどの先の尖った物によってケース表面に傷が付くことがあります。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、デジタルデバイスの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする