曜日別特売
41-194908 [iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max専用]iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace 05689971

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

41-194908 [iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max専用]iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace 05689971
41-194908 [iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max専用]iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace 05689971
41-194908 [iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max専用]iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace 05689971
41-194908 [iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max専用]iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace 05689971
41-194908 [iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max専用]iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace 05689971

[iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max専用]iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は色が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
メタルブラック
注文コード
05689971
品番
41-194908
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,540
販売価格(税別)
¥1,400

iFaceケースとぴったりサイズのiFace専用カメラレンズプロテクター
iFaceスマホケースとぴったりサイズの「iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクター」。
強化ガラスがレンズ正面だけでなく出っ張り部分までもきちんと覆い、キズやホコリからしっかり守ります。
プロテクター自体もシンプルなクリアカラーのため、どんなスマホケースの色味ともマッチします。

色
メタルブラック
付属品
ホコリ除去シール、アルコールクリーナー
材質
強化ガラス、アクリル
質量(g)
【18ProMax用】約9、【17ProMax用】約8
対応機種
iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
【18ProMax用】約38×62×2.9、【17ProMax用】約38×68×2.4
注意
※本製品は指定された機種以外ではご使用できません。
※本製品が破損した場合は、破片で怪我をしないよう十分ご注意ください。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※ケースの形状により本製品と干渉し、浮き・気泡・剥がれの原因になる場合があります。
※ポケットやカバンなどへ出し入れする際に本製品が剥がれてしまうことがありますのでご注意ください。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※小さなお子様など、本製品を口に入れないようご注意ください。窒息などの危険があります。
※本製品を装着したままフラッシュ撮影を行うと光の写り込みなどが起きる場合があります。フラッシュ撮影を行う場合は十分にご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保護フィルム/のぞき見防止フィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする