曜日別特売
41-192751 [Google Pixel 11/11 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 05690086

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

41-192751 [Google Pixel 11/11 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 05690086
41-192751 [Google Pixel 11/11 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 05690086
41-192751 [Google Pixel 11/11 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 05690086
41-192751 [Google Pixel 11/11 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 05690086
41-192751 [Google Pixel 11/11 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 05690086

[Google Pixel 11/11 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース41-192751

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード05690086品番41-192751
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,960
販売価格(税別)
¥3,600

あなたらしさを映し出す
iFace Reflectionシリーズから、Google Pixel 11/11 Pro専用スマホケースが登場
iFaceクリアケース「Reflection(リフレクション)」がGoogle Pixelシリーズで登場。
ポリカーボネートとの合成素材を使用することで、着脱しやすくなっています。
クリアで美しさが持続するReflectionケースを長くお楽しみください。
シグネチャーボール搭載でストラップの付け方アレンジが今まで以上に広がります。

色
ブラック
仕様
【ワイヤレス充電】可【ストラップ使用】可
材質
ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPU
質量(g)
約41
寸法(cm)
約縦16.6×横8.1×厚1.4
保証期間
有
注意
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※本製品の内側はPC素材のため、摩擦等により傷がつく場合があります。お手入れの際は柔らかい布などで優しく拭いてください。
※材質の特性上、折り曲げたり強い衝撃を与えますと破損するおそれがあります。着脱の際など取扱いにご注意ください。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、デジタルデバイスの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする