曜日別特売
41-194854 [iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max専用]iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace 05690111

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

41-194854 [iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max専用]iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace 05690111
41-194854 [iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max専用]iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace 05690111
41-194854 [iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max専用]iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace 05690111
41-194854 [iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max専用]iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace 05690111
41-194854 [iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max専用]iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace 05690111

[iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max専用]iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05690111
品番
41-194854
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)
¥1,200

iFaceケースとぴったりサイズのiFace専用カメラレンズプロテクター
iFaceスマホケースとぴったりサイズの「iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクター」。
強化ガラスがレンズ正面だけでなく出っ張り部分までもきちんと覆い、キズやホコリからしっかり守ります。
プロテクター自体もシンプルなクリアカラーのため、どんなスマホケースの色味ともマッチします。

付属品
ホコリ除去シール、アルコールクリーナー
材質
強化ガラス、アクリル
色
クリア
質量(g)
【18ProMax用】約8、【17ProMax用】約8
対応機種
iPhone 18 Pro Max/17 Pro Max
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
【18ProMax用】約38×68×2.8、【17ProMax用】約38.0×68.0×2.4
注意
※小さな部品のため、お子様などの誤飲にご注意ください。窒息などの危険があります。
※本製品は指定された機種以外ではご使用できません。
※本製品が破損した場合は、破片で怪我をしないよう十分ご注意ください。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※ケースの形状により本製品と干渉し、浮き・気泡・剥がれの原因になる場合があります。
※ポケットやカバンなどへ出し入れする際に本製品が剥がれてしまうことがありますのでご注意ください。
※衣服によっては引っかかったり、破れたりするおそれがあります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保護フィルム/のぞき見防止フィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする