曜日別特売
HFPLGX10Q5Y LEDコンパクト蛍光灯FPL13W形(5W) 光商事 05690418

HFPLGX10Q5Y LEDコンパクト蛍光灯FPL13W形(5W) 光商事 05690418
HFPLGX10Q5Y LEDコンパクト蛍光灯FPL13W形(5W) 光商事 05690418
HFPLGX10Q5Y LEDコンパクト蛍光灯FPL13W形(5W) 光商事 05690418
HFPLGX10Q5Y LEDコンパクト蛍光灯FPL13W形(5W) 光商事 05690418
HFPLGX10Q5Y LEDコンパクト蛍光灯FPL13W形(5W) 光商事 05690418
HFPLGX10Q5Y LEDコンパクト蛍光灯FPL13W形(5W) 光商事 05690418
HFPLGX10Q5Y LEDコンパクト蛍光灯FPL13W形(5W) 光商事 05690418

LEDコンパクト蛍光灯FPL13W形(5W)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色昼白色
全光束(Lm)700
内容量1本注文コード05690418品番HFPLGX10Q5Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

省エネ・長寿命・高性能のLEDコンパクト蛍光灯。LEDは紫外線量が少なく人体に優しく、虫が集まりにくい特徴をもちます。グロー式の場合、既存蛍光灯器具がそのまま使用できます。グロー式以外は電気工事士によるバイパス工事が必要です。

色
昼白色
全光束(Lm)
700
色温度(K)
5000
質量(g)
116(ケース含む)
備考
非防水、密閉対応
消費電力(W)
5
口金
GX10q
電圧(V)(50/60Hz)
100-240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×177×高さ19
色(本体)
ホワイト
注意
※一般照明用蛍光灯(コンパクト蛍光灯含む)の製造・輸出入は2027年末まで!早期にLED蛍光灯への交換をお勧めします。
※製造から10年以上経過した器具の場合はバイパス工事または器具の交換をしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする