P-PG-173 PGYTECH RetroVa スマートフォンケース (iPhone 17/18 Pro用 / グラファイトブラック) PGYTECH 05690540

P-PG-173 PGYTECH RetroVa スマートフォンケース (iPhone 17/18 Pro用 / グラファイトブラック) PGYTECH 05690540
P-PG-173 PGYTECH RetroVa スマートフォンケース (iPhone 17/18 Pro用 / グラファイトブラック) PGYTECH 05690540
P-PG-173 PGYTECH RetroVa スマートフォンケース (iPhone 17/18 Pro用 / グラファイトブラック) PGYTECH 05690540
P-PG-173 PGYTECH RetroVa スマートフォンケース (iPhone 17/18 Pro用 / グラファイトブラック) PGYTECH 05690540
P-PG-173 PGYTECH RetroVa スマートフォンケース (iPhone 17/18 Pro用 / グラファイトブラック) PGYTECH 05690540
P-PG-173 PGYTECH RetroVa スマートフォンケース (iPhone 17/18 Pro用 / グラファイトブラック) PGYTECH 05690540
P-PG-173 PGYTECH RetroVa スマートフォンケース (iPhone 17/18 Pro用 / グラファイトブラック) PGYTECH 05690540

PGYTECH RetroVa スマートフォンケース (iPhone 17/18 Pro用 / グラファイトブラック)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05690540
品番
P-PG-173
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

クラシックカメラを思わせるレトロなデザインに、鮮やかな塗装とレザーを組み合わせたスマートフォンケース。精密CNC加工と成形技術により、スムーズなボタン操作と誤操作防止を実現。MagSafe対応アクセサリーに対応し、撮影の幅を広げます。別売りのフィルターアダプターリングや望遠エクステンダーにも対応し、本格的な撮影を楽しめます。

用途
スマートフォンでの写真・動画撮影、水中撮影、Vlog等
付属品
スマートフォンケース×1・ユーザーガイド×1・マーケティングカード×1
寸法(mm)
152.22×76.38×15.24
質量(g)
35
互換性
iPhone 17 Pro/18 Pro

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする