曜日別特売
IDM20-8-BK 電子メモパッド 8.5インチ ブラック アイエス 05718251

電子メモパッド 8.5インチ ブラック

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
05718251
品番
IDM20-8-BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799
製品質量(g)
112
本体横(mm)
144
本体縦(mm)
222
素材
(本体)ABS樹脂

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルメモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする