曜日別特売
IDM20-10-GR 電子メモパッド 10インチ グリーン アイエス 05718312

電子メモパッド 10インチ グリーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05718312
品番
IDM20-10-GR
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
製品質量(g)
132
本体横(mm)
170
本体縦(mm)
250
素材
(本体)ABS樹脂

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルメモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする