曜日別特売
IDM20-6-SB 電子メモパッド 6.5インチ スカイブルー アイエス 05718348

電子メモパッド 6.5インチ スカイブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05718348
品番
IDM20-6-SB
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649
製品質量(g)
63
本体横(mm)
108
本体縦(mm)
172
素材
(本体)ABS樹脂

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルメモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする