FIVES
FIVES 3Dポロシャツ 半袖 FU26A35
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
サンドベージュ
サンドベージュ
ダークグレー
ダークネイビー
ブラック
ホワイト
サイズ
LL
3L
4L
5L
L
LL
M
S
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05719809
品番
FU26A35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
軽く通気性のよいドライメッシュ鹿の子素材の半袖ポロシャツです。汗をかいてもすぐ乾き、夏場の作業も快適。脇の縫い代に消臭テープ入り。胸ポケット・ペン差し付き。
用途
作業時のユニフォーム、夏場の現場作業に。
色
サンドベージュ
サイズ
LL
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
24.5
材質
ドライメッシュ鹿の子(ポリエステル100%)
着丈(cm)
73
注意
※洗濯の際は洗濯表示をご確認ください。