曜日別特売
FU26A35 FIVES 3Dポロシャツ 半袖 FU26A35 FIVES 05719836

 

FU26A35 FIVES 3Dポロシャツ 半袖 FU26A35 FIVES 05719836
FU26A35 FIVES 3Dポロシャツ 半袖 FU26A35 FIVES 05719836
FU26A35 FIVES 3Dポロシャツ 半袖 FU26A35 FIVES 05719836
FU26A35 FIVES 3Dポロシャツ 半袖 FU26A35 FIVES 05719836

FIVES 3Dポロシャツ 半袖 FU26A35

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ブラック
サイズ4L
内容量1枚注文コード05719836品番FU26A35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

軽く通気性のよいドライメッシュ鹿の子素材の半袖ポロシャツです。汗をかいてもすぐ乾き、夏場の作業も快適。脇の縫い代に消臭テープ入り。胸ポケット・ペン差し付き。

用途
作業時のユニフォーム、夏場の現場作業に。
色
ブラック
サイズ
4L
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
25.5
材質
ドライメッシュ鹿の子(ポリエステル100%)
着丈(cm)
77
注意
※洗濯の際は洗濯表示をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする