曜日別特売
99996 ロゴステッカー(SIGNET) SIGNET(シグネット) 05720071

99996 ロゴステッカー(SIGNET) SIGNET(シグネット) 05720071
99996 ロゴステッカー(SIGNET) SIGNET(シグネット) 05720071

ロゴステッカー(SIGNET)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は色など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
ホワイト
注文コード
05720071
品番
99996
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
¥949

SIGNETロゴのステッカーです。文字だけが残る切り文字タイプです。耐水性があり、曲面でも貼りやすい素材です。自動車、バイク、ヘルメット、お気に入りの工具箱などに張り付けてください。

寸法(mm)
台紙:W160×D30
色
ホワイト
サイズ(mm)
W150×D19
質量(g)
1
材質(シール)
塩化ビニール
注意
※屋外での使用は可能ですが経年劣化が早くなります。
※伸縮性がございます。
※強粘着タイプのため、はがす際は塗装等の剥がれや、糊残りにご注意ください。
※ロゴは、白の台紙と、透明のシートに挟みこまれた状態です。透明シールははがしてご使用ください。
※吊り下げ穴付き透明ビニール袋入りです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする