SIGNET(シグネット)
ロゴステッカー(SIGNET)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
シルバー
注文コード
05720089
品番
99997
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
SIGNETロゴのステッカーです。文字だけが残る切り文字タイプです。耐水性があり、曲面でも貼りやすい素材です。自動車、バイク、ヘルメット、お気に入りの工具箱などに張り付けてください。
寸法(mm)
台紙:W90×D22
色
シルバー
サイズ(mm)
W80×D10
質量(g)
1
材質(シール)
塩化ビニール
注意
※屋外での使用は可能ですが経年劣化が早くなります。
※伸縮性がございます。
※強粘着タイプのため、はがす際は塗装等の剥がれや、糊残りにご注意ください。
※ロゴは、白の台紙と、透明のシートに挟みこまれた状態です。透明シールははがしてご使用ください。
※吊り下げ穴付き透明ビニール袋入りです。