曜日別特売
41-188969 iFace クロスボディポーチ iFace 05721069

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

41-188969 iFace クロスボディポーチ iFace 05721069
41-188969 iFace クロスボディポーチ iFace 05721069
41-188969 iFace クロスボディポーチ iFace 05721069
41-188969 iFace クロスボディポーチ iFace 05721069
41-188969 iFace クロスボディポーチ iFace 05721069

iFace クロスボディポーチ41-188969

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ペールブルー
内容量1個注文コード05721069品番41-188969
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,500
販売価格(税別)
¥5,000

わたしサイズで、ちょうどいい。
モバイルアイテムを作り続けているiFaceが考える、お出かけに”ちょうどいい”ポーチ。
「かさばらずに必要なものが入るサイズ感」「整理しやすいポケット構成」「どんなスタイルでも合わせやすいデザイン」と、あらゆる面で"ちょうどいい"使い心地にこだわったアイテムです。

色
ペールブルー
その他
ベルトループ2個付き
材質
外生地:PUレザー、内生地:ナイロン、ストラップ:PUレザー、チェーン・パーツ:亜鉛合金
耐荷重(kg)
約1
寸法(cm)
本体外寸:約縦20.5×横15.5×厚7.5、本体内寸:約縦20.0×横15.0×厚7.0、内ポケット(大):約縦10.5×横7.5、内ポケット(小):約縦10.5×横5.5、外ポケット:約縦13.0×横11.0、ショルダーストラップ長さ:約90~130、幅約1.4(8段階調可能 ※チェーン取り外し不可)、ショルダーストラップ立ち上がり(カラビナ含む):約45~65
刻印
正面下部中央に型押し
開閉
マグネット式
収納の目安
メイン収納:スマートフォン、二つ折り財布(厚み3cm程度まで)、バッテリー、リップなど、内ポケット(大):USB Type-C専用 iFace ダイレクトモバイルバッテリー5000mAh 1台程度、内ポケット(小):リップ(幅2cm以下なら約2本)、外ポケット(ファスナー・チャーム付き):MagSynqカードウォレット、iFace MagSynqモバイルバッテリー5000mAhなど
注意
※本製品は傷や軽度の衝撃から保護するポーチです。落下などの大きな衝撃から機器を守るものではありません。
※本製品の金具には磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード等)などを近づけると読み取りができなくなる場合がありますので、ご注意ください。
※使用している表面素材の特性上、爪やアクセサリーなどの先の尖った物によってケース表面に傷が付くことがあります。
※水濡れや摩擦等で衣服などに色移りしてしまう場合がありますのでご注意ください。
※経年変化により色抜け等が発生する場合があります。
※風合いや色には個体差があります。
※水に濡れた場合は乾いた布ですぐに水気を取り、風通しの良い日陰で自然乾燥させてください。
※クリーナーをご使用の場合、目立たない面で試してからご使用ください。
※長期間保管時には、湿気の少ない日陰で保管してください。
※衣服によっては引っかかったり、破れたりするおそれがあります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする