INAX(LIXIL)
エコアクアPlus シャワーホースセット
BF-SL7B(1.6)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ホース長さ・仕様・ねじ
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ホース長さ(m)
【メタルホース】1.6
仕様
【シャワーヘッド】エコアクアPlus / めっき仕様 / ウルトラファインバブル搭載
ねじ
工具締め(接続ネジ:G1/2)
注文コード
05725479
品番
BF-SL7B(1.6)
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじ
工具締め(接続ネジ:G1/2)
ホース長さ(m)
【メタルホース】1.6
仕様
【シャワーヘッド】エコアクアPlus / めっき仕様 / ウルトラファインバブル搭載