曜日別特売
BF-SR7MBGE(1.6)-AT SPA U シャワーホースセット INAX(LIXIL) 05725506

BF-SR7MBGE(1.6)-AT SPA U シャワーホースセット INAX(LIXIL) 05725506
BF-SR7MBGE(1.6)-AT SPA U シャワーホースセット INAX(LIXIL) 05725506
BF-SR7MBGE(1.6)-AT SPA U シャワーホースセット INAX(LIXIL) 05725506
BF-SR7MBGE(1.6)-AT SPA U シャワーホースセット INAX(LIXIL) 05725506
BF-SR7MBGE(1.6)-AT SPA U シャワーホースセット INAX(LIXIL) 05725506
BF-SR7MBGE(1.6)-AT SPA U シャワーホースセット INAX(LIXIL) 05725506
BF-SR7MBGE(1.6)-AT SPA U シャワーホースセット INAX(LIXIL) 05725506

SPA U シャワーホースセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はホース長さ・ねじが5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ホース長さ(m)
【メタル調シルバーホース(樹脂製ホース)】1.6
ねじ
工具締め(接続ネジ:M20×1)(減圧弁付)
注文コード
05725506
品番
BF-SR7MBGE(1.6)-AT
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
ねじ
工具締め(接続ネジ:M20×1)(減圧弁付)
ホース長さ(m)
【メタル調シルバーホース(樹脂製ホース)】1.6
仕様
【シャワーヘッド】SPA U / めっき仕様 / 5段階切替 / ウルトラファインバブル搭載

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする