INAX(LIXIL)
サーモスタット付シャワーバス水栓 SPA U スイッチ付
BF-WM646TNSRM(300)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・取付ピッチ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
寒冷地用
取付ピッチ
85、100~102、120mm
注文コード
05725522
品番
BF-WM646TNSRM(300)
参考基準価格(税別)
¥119,500
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
取付ピッチ
85、100~102、120mm
呼び径(Φmm)
13(デッキタイプ)
吐水口長さ(mm)
300
仕様
寒冷地用
シリーズ
クロマーレS
取付穴
【水栓】Φ25±2(2ケ)
機能
本体昇温防止、ソフトサーモ、防カビホース、SPA U(フェイスミスト・ボディミスト・アクアスプレー・パワフルスプレー・クレンズジェットの5つ吐水モード)
湯水芯々(mm)
85、100~102、120