曜日別特売
BF-SL7BG(1.6) エコアクアPlus シャワーホースセット INAX(LIXIL) 05725567

BF-SL7BG(1.6) エコアクアPlus シャワーホースセット INAX(LIXIL) 05725567
BF-SL7BG(1.6) エコアクアPlus シャワーホースセット INAX(LIXIL) 05725567

エコアクアPlus シャワーホースセットBF-SL7BG(1.6)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はホース長さ・仕様・ねじが11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ホース長さ(m)
【樹脂製ホース】1.6
仕様
【シャワーヘッド】エコアクアPlus / めっき仕様 / ウルトラファインバブル搭載
ねじ
手締め(接続ネジ:G1/2)
注文コード
05725567
品番
BF-SL7BG(1.6)
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
ねじ
手締め(接続ネジ:G1/2)
ホース長さ(m)
【樹脂製ホース】1.6
仕様
【シャワーヘッド】エコアクアPlus / めっき仕様 / ウルトラファインバブル搭載

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする